Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER KREUZSTÜCK FÜR LINEAREINHEIT, A=20, TYP=30, ALUMINIUM SCHWARZ PULVERBESCHICHTET, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0496.3020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0496.3020
EAN/GTIN:
     4059245195718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: schwarz pulverbeschichtet. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0496.1818 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung.
Weitere Informationen:
A=Innendurchmesser:
20
V1:
M8x25
B:
99
M:
33
Typ=Innendurchmesser:
30
C:
40
V2:
M8x25
Gewicht in kg (ERP):
0.2249
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
Kreuzstück
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Lineareinheit
Farbe Grundkörper:
schwarz
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.