Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER KREUZSTÜCK FÜR LINEAREINHEIT FORM:B, A=30, TYP=30, EDELSTAHL 1.4308 ELEKTROLYTISCH POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0496.13030
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0496.13030
EAN/GTIN:
     4059245494637
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
rohr kreuzverbinder
Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308. Schrauben, Edelstahl A2. Ausführung: elektrolytisch poliert. Bestellbeispiel: K0496.13030 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3140
RoHS:
true
Form:
B
Ausführung 2:
für Lineareinheit
Ausführung 1:
Kreuzstück
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Rohrverbinder
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4308
Oberfläche Grundkörper:
elektrolytisch poliert
Typ=Innendurchmesser:
30
V1:
M8x30
V2:
M8x30
A=Innendurchmesser:
30
B:
92
C:
32,4
M:
33
Ursprungs-Land:
QU
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.