Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAREINHEIT MIT GLEITLAGERUNG B=50, L=500, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0495.500001X500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0495.500001X500
EAN/GTIN:
     4059245195657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Weitere Informationen:
M:
44
P1 Passfeder DIN 6885:
4 x 4 x 32
B=Durchmesser:
50
D1:
12 h8
L2:
117,5
L1:
38
Spindel:
Tr 20x4
Typ E=Außendurchmesser:
50
J:
63
V1:
M6x10
Spindelsteigung in mm:
4
Fx 500:
1700
Iy:
11,31
Iz:
12,32
Spindel mit Gleitlager [Nm]:
1,20
Spindel mit Kugellager [Nm]:
0,90
Gewicht in kg (ERP):
3.2600
Ursprungs-Land:
QU
I:
11,31
Mx Nm:
30
Mz Nm:
65
My Nm:
65
F:
1700
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lineareinheit
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
Hub S:
265
L=Länge:
500
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.