Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAREINHEIT MIT GLEITLAGERUNG B=40, L=300, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0495.400001X300
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0495.400001X300
EAN/GTIN:
     4059245195572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Weitere Informationen:
V1:
M6x10
Typ E=Außendurchmesser:
40
Spindel:
Tr 20x4
B=Durchmesser:
40
J:
55
L1:
38
D1:
12 h8
P1 Passfeder DIN 6885:
4 x 4 x 32
L2:
104,5
M:
44
Spindelsteigung in mm:
4
Fx 500:
1000
Iy:
4,58
Iz:
5,24
Spindel mit Gleitlager [Nm]:
0,65
Spindel mit Kugellager [Nm]:
0,50
Gewicht in kg (ERP):
1.6760
Ursprungs-Land:
QU
I:
4,58
Mx Nm:
14
Mz Nm:
40
My Nm:
40
F:
1000
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lineareinheit
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
Hub S:
91
L=Länge:
300
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.