Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER KREUZSTÜCK, FORM:A ALUMINIUM, FÜR RUNDROHRE, KOMP:STAHL, A=20,1, B=20,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0472.52020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0472.52020
EAN/GTIN:
     4059245193424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0472.51818 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
Q:
33
P:
33
K:
73
A=Innendurchmesser:
20,1
R:
78
E:
40
S:
M8x25
B=Innendurchmesser:
20,1
C:
33
L:
101
D:
40
T:
M8x25
Gewicht in kg (ERP):
0.2555
Form:
A
Ausführung 1:
Kreuzstück
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Ausführung 2:
für Rundrohre
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.