Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLSCHAUGLAS D1=G1/4, D=20,5, FORM:A OHNE REFLEKTOR, THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0445.120014
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0445.120014
EAN/GTIN:
     4059245191048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas kipp
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. Reflektor Kunststoff. Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig. Flachdichtung asbestfrei. Reflektor weiß. Auf Anfrage: Gummidichtung (NBR). Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) Kontrollmarke 3) Reflektor
Weitere Informationen:
D1=Durchmesser:
G1/4
D2:
12
L:
8
D=Außendurchmesser:
20,5
Anzieh- drehmoment max. Nm:
5
L1:
8,5
SW:
17
Gewicht in kg (ERP):
0.0028
Ursprungs-Land:
IT
Form:
A
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Ölschauglas
RoHS:
true
Befestigungsart:
einschrauben
Ausführung 2:
ohne Reflektor
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.