Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Maschinenfuß
>
Artikel
GERÄTEFUß HÖHENVERSTELLBAR FÜR ALUMINIUMPROFILE A=30, D=30, D1=M06, H=35-50, H1=44-59, THERMOPLAST,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7309-K0432.300806
Hersteller:
Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
K0432.300806
EAN/GTIN:
4059245188642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäusefuß
Gerätefuß
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast glasfaserverstärkt. Spindel und Scheibe Stahl. Ausführung: Gehäuse schwarz. Spindel und Scheibe verzinkt. Bestellbeispiel: K0432.300806 Hinweis: Gerätefüße eignen sich besonders für Tische und leichtere Einrichtungen. Die Gerätefußhöhe kann durch Drehen der Mutter per Hand oder Werkzeug stufenlos eingestellt werden. Die am Endstück befindlichen Zapfen bewirken eine Zentrierung bzw. Verdrehsicherung des Gerätefußes. Gerätefüße können bei Verwendung eines Nutensteines ohne aufwendiges Bohren an Aluminiumprofilen befestigt werden. Zeichnungshinweis: 1) Endstück 2) Mutter
Weitere Informationen:
D=Tellerdurchmesser:
30
SW1:
22
D1=Gewinde:
M6
A für Aluminiumprofil:
30
B:
20,5
L=Gewindelänge:
9
D2 für Senkkopfschraube:
M4
C für Nut:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0366
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
Ausführung 2:
für Aluminiumprofile
Ausführung 1:
höhenverstellbar
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Gerätefuß
RoHS:
true
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
1,5
H=Höhe:
35-50
H1=Gesamthöhe:
44-59
UNSPSC Code:
31161518
... >
Stellfüße
>
Stellfüße, Maschinenfüße
>
Gerätefüße höhenverstellbar für Aluminiumprofile
Weitere Suchbegriffe:
Nivellierfuß
,
Stellfuß
,
maschinenfuß m6
,
maschinenfuß
,
Gerätefüsse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.