Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTOPFEN FÜR ROHRE FÜR=Ø 42,4X1,5 M12 B=42, THERMOPLAST, KOMP:MESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0431.124215
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0431.124215
EAN/GTIN:
     4059245188482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestopfen für Gelenkfüsse
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Werkstoff: Stopfen Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindeeinsatz Messing. Ausführung: Stopfen schwarz. Gewindeeinsatz vernickelt. Bestellbeispiel: K0431.103010 Hinweis: Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Rohren verwendet.
Weitere Informationen:
B=Durchmesser:
42
S:
35
L:
43
Für=für Rohre:
Ø 42,4 x 1,5
Belastbarkeit max. kN:
6
C:
39,9
A=Gewinde:
M12
Gewicht in kg (ERP):
0.0720
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
Ausführung 1:
für Rohre
Material Komponente:
Messing
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Gewindestopfen
RoHS:
true
UNSPSC Code:
27111706
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.