Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTIFT MIT KUGELDRUCKZAPFEN D1=M10X46, L1=55, STAHL SW=5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0391.10X55
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0391.10X55
EAN/GTIN:
     4059245142903
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0391.06X50 (Länge L1 mit angeben) Hinweis: Die Gewindestifte werden in Verbindung mit einem Druckstück K0393 zum Spannen verwendet.
Weitere Informationen:
SW:
5
L4:
9
D2:
8
L3:
6,3
D3:
6,5
D1=Gewinde:
M10
L5:
5
L2:
7,2
Gewicht in kg (ERP):
0.0233
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
mit Kugeldruckzapfen
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindestift
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
46
L1=Länge:
55
UNSPSC Code:
31161508
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m10, maschinenfuß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.