Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDESTIFT MIT KUGELDRUCKZAPFEN D1=M06X24,5, L1=30, STAHL SW=3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0391.06X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0391.06X30
EAN/GTIN:
     4059245142804
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0391.06X50 (Länge L1 mit angeben) Hinweis: Die Gewindestifte werden in Verbindung mit einem Druckstück K0393 zum Spannen verwendet.
Weitere Informationen:
L3:
3,7
D3:
3,5
D2:
4,5
L2:
4,3
D1=Gewinde:
M6
L5:
3,8
Gewicht in kg (ERP):
0.0043
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
mit Kugeldruckzapfen
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindestift
RoHS:
true
SW:
3
L4:
5,5
L=Gewindelänge:
24,5
L1=Länge:
30
UNSPSC Code:
31161508
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m6, maschinenfuß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,87*
  
Preis gilt ab 22 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.