Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENDELAUFLAGE, SELBSTTÄTIG RÜCKSCHW., D1=34, FORM:C PL PLAN, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0286.110
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0286.110
EAN/GTIN:
     4059245001019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Vorteile: - Ein eingebauter O-Ring verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. - Die Spannauflage schwenkt nach dem Spannen selbsttätig in die Nullstellung zurück. - Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße. Zeichnungshinweis: 1) Bohrung für Stift als Verdrehsicherung
Weitere Informationen:
D5:
4,4
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
140
D2=Gewinde:
M10
D1=Außendurchmesser:
34
D3:
29
D4:
13
L6:
9,2
Gewicht in kg (ERP):
0.1522
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
C
Ausführung 1:
selbsttätig rückschwenkend
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pendelauflage
RoHS:
true
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
H2:
1,6
Befestigungsart:
Innengewinde
H=Höhe:
27
H1:
4,2
T1:
6
T=Gewindetiefe:
10
Produkttyp:
Zylinder
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.