Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELGRIFF MINIWING D=M08X30 A=28, H=15, FORM:L MIT AUßENGEWINDE, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0274.008X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0274.008X30
EAN/GTIN:
     4059245116737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
Flügelschraube ohne Norm
kipp flügelgriff m8
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M8
Gewicht in kg (ERP):
0.0168
L=Gewindelänge:
30
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Ausführung 1:
Miniwing
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Flügelgriff
RoHS:
true
Farbe Komponente:
blau passiviert
Gewindeart:
Außengewinde
H=Höhe:
15
A=Grifflänge:
28
B=Breite:
13
Form:
L
Form-Typ:
mit Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: flügelgriffe kipp, flügelgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.