Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFILGRIFF, FORM:A ALUMINIUM, NATUR ELOXIERT, A=86, D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0234.086063
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0234.086063
EAN/GTIN:
     4059245128532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Ausführung: Profilaluminium mattglänzend eloxiert. Hinweis: Profilgriffe sind mit Innengewinde M6 oder mit Durchgangsbohrung für M5 Senkschrauben zur seitlichen Montage erhältlich.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
500
L=Länge:
106
A=Bohrungsabstand:
86
Gewicht in kg (ERP):
0.1904
D=Befestigungsbohrung:
M6
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
natur eloxiert
Form:
A
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Profilgriff
RoHS:
true
T:
50
H=Höhe:
59
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,23*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.