Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFILGRIFF, FORM:A ALUMINIUM, SCHWARZ ELOXIERT, A=86, D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0234.086061
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0234.086061
EAN/GTIN:
     4059245128525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Ausführung: Profilaluminium mattglänzend eloxiert. Hinweis: Profilgriffe sind mit Innengewinde M6 oder mit Durchgangsbohrung für M5 Senkschrauben zur seitlichen Montage erhältlich.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
500
L=Länge:
106
A=Bohrungsabstand:
86
Gewicht in kg (ERP):
0.1882
D=Befestigungsbohrung:
M6
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Form:
A
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Profilgriff
RoHS:
true
T:
50
H=Höhe:
59
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.