Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFILGRIFF, A=105, L=120, FORM:A, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0232.11052
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0232.11052
EAN/GTIN:
     4059245128174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Ausführung: Profilaluminium gleitgeschliffen, mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert. Montage: Von der Rückseite. Auf Anfrage: Beliebige andere Längen.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
200
L=Länge:
120
A=Bohrungsabstand:
105
Gewicht in kg (ERP):
0.0755
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Form:
A
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Profilgriff
RoHS:
true
D=Befestigungsbohrung:
M4
T:
22
H=Höhe:
16
Weitere Suchbegriffe: kipp profilgriff, griffleisten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.