Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFILGRIFF, A=90, L=105, FORM:A, ALUMINIUM SCHWARZ ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0232.10902
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0232.10902
EAN/GTIN:
     4059245128150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Ausführung: Profilaluminium gleitgeschliffen, mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert. Montage: Von der Rückseite. Auf Anfrage: Beliebige andere Längen.
Weitere Informationen:
L=Länge:
105
A=Bohrungsabstand:
90
Tragkraft N:
200
Gewicht in kg (ERP):
0.0661
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Form:
A
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Profilgriff
RoHS:
true
D=Befestigungsbohrung:
M4
T:
22
H=Höhe:
16
Weitere Suchbegriffe: kipp profilgriff, griffleisten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.