Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFILGRIFF, A=70, L=85, FORM:A, ALUMINIUM NATUR ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0232.10701
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0232.10701
EAN/GTIN:
     4059245128129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Ausführung: Profilaluminium gleitgeschliffen, mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert. Montage: Von der Rückseite. Auf Anfrage: Beliebige andere Längen.
Weitere Informationen:
L=Länge:
85
A=Bohrungsabstand:
70
Tragkraft N:
200
Gewicht in kg (ERP):
0.0542
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
natur eloxiert
Form:
A
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Profilgriff
RoHS:
true
D=Befestigungsbohrung:
M4
T:
22
H=Höhe:
16
Weitere Suchbegriffe: kipp profilgriff, griffleisten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.