Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFSTANGE M06, L=65, D=8, FORM:E KONUSGRIFF, STAHL BRÜNIERT, KOMP:DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0179.608X65
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0179.608X65
EAN/GTIN:
     4059245072989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
Konusgriff
griffstangen form e m6
kipp konusgriffe
Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
D=Durchmesser:
8
D1=Gewinde:
M6
L1:
9
L=Schaftlänge:
65
Gewicht in kg (ERP):
0.0419
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
E
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Griffstange
RoHS:
true
L2:
45
D2:
17
Farbe Komponente:
schwarz
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.0718
Griff:
Zylindergriff
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
hochglanzpoliert
Weitere Suchbegriffe: konusgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.