Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFSTANGE M08, L=65, D=10, FORM:B OVALKNOPF, EDELSTAHL BLANK, KOMP:DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0179.1710X65
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0179.1710X65
EAN/GTIN:
     4059245344277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
griffstange m8
griffstange
kipp griffstange
Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1000
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Form:
B
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Griffstange
D1=Gewinde:
M8
D=Durchmesser:
10
L=Schaftlänge:
65
L1:
13
L2:
70
D2:
26
Farbe Komponente:
schwarz
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Griff:
ovalgriff
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
hochglanzpoliert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.