Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIFFSTANGE M08, L=80, D=10, FORM:C KONUSKNOPF, EDELSTAHL BLANK, KOMP:DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0179.1410X80
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0179.1410X80
EAN/GTIN:
     4059245072422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
Konusgriff
Konusknöpfe
kipp konusgriffe
Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
D=Durchmesser:
10
D1=Gewinde:
M8
L=Schaftlänge:
80
L1:
13
Gewicht in kg (ERP):
0.0708
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
C
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Griffstange
RoHS:
true
L2:
38
D2:
25
Farbe Komponente:
schwarz
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Griff:
Konusgriff
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
hochglanzpoliert
Weitere Suchbegriffe: konusgriff, griffstange m8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.