Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELKNOPF GLATTE AUSFÜHRUNG DIN319 ERWEITERT, D1=20, D=5, FORM:M BOHRUNG KONISCH, DUROPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0159.32005
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0159.32005
EAN/GTIN:
     4059245058341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 319 Form M
DIN 319 Form M Kugelkopf
DIN 319 M
DIN 319m Kugelkopf
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Ausführung: hochglanzpoliert.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0051
Ursprungs-Land:
DE
H=Höhe:
18
D6:
12
Form:
M
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Kugelknopf
RoHS:
true
D=Bohrung:
5
Farbe Grundkörper:
schwarz
Gewindeart:
Bohrung konisch
T=Bohrungtiefe:
12
DIN:
DIN 319 erweitert
Form-Typ:
Bohrung konisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.