Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELSCHRAUBE D=M08X25 D1=30 H=18 DUROPLAST, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0141.08X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0141.08X25
EAN/GTIN:
     4059245037148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm) m8
rändelschraube (ohne norm)
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl. Ausführung: Gewindebolzen verzinkt. Bestellbeispiel: K0141.05X25 (Länge L mit angeben)
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
30
L=Gewindelänge:
25
D3:
15
H=Höhe:
18
H1:
11
D4:
12
K:
11
Gewicht in kg (ERP):
0.0228
Ursprungs-Land:
CH
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Rändelschraube
RoHS:
true
D=Gewinde:
M8
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: Verstellknopf Verstellgriff Drehknopf Handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.