Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.2 M16X90 STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0120.216X90
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0120.216X90
EAN/GTIN:
     4059245081882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m16
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert. Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0120.110X30 (Länge L mit angeben) Hinweis: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78
Weitere Informationen:
H1:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.5620
X=Gewinde:
M16
L=Gewindelänge:
90
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
2
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmhebel
H3=Griffhöhe:
79,5
H:
51,5
Zähnezahl:
26
D:
23
D2:
25
A=Grifflänge:
108
D1:
35
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
A1:
138
H4:
84
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.