Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENVERSTELL-ELEMENT M.KUGEL-AUSGLEICHSSCHEIBE, MIT KONTERMUTTER, D1=M50X1,5, D=33, D2=70,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0119.2930
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0119.2930
EAN/GTIN:
     4059245183913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichsscheiben
Kugelausgleichs-Scheiben
Kugelausgleichsscheiben
Kugel-Verstellschrauben
Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Bestellbeispiel: K0119.1006 Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung. Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 10 mm bis 39 mm aus. Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben K0691
Weitere Informationen:
H min.:
94
D=Innendurchmesser:
33
D1:
M50x1,5
B:
11
M:
2,5
D2=Außendurchmesser:
70
α:
N:
6
für Schraube:
M30
F kN:
330
H max.:
123
Gewicht in kg (ERP):
1.8350
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
RoHS:
true
Kontermutter:
ellenanyával
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.