Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL GR.3 M16X80, A=128,5, FORM:20°, STAHL KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0108.3161X80
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0108.3161X80
EAN/GTIN:
     4059245074303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel außengewinde m 16
klemmhebel
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
H1:
6
D:
23
D1:
33
D2:
32
D3:
13
H:
58
H2:
47
H3:
81
H4:
65
A=Grifflänge:
128,5
A2:
15
Zähnezahl:
26
Gewicht in kg (ERP):
0.5813
X=Gewinde:
M16
Form:
20°
L=Gewindelänge:
80
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
3
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Form-Typ:
20°
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m16
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.