Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Plattformwagen, Serie R 2200 hochbelastbare Stahlschweißkonstruktion bis max. 2200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Plattformwagen, Serie R 2200 hochbelastbare Stahlschweißkonstruktion bis max. 2200kg
Schwerlast-Plattformwagen, Serie R 2200 hochbelastbare Stahlschweißkonstruktion bis max. 2200kg
Artikel-Nr.:
     C719-24-2023
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     24-2023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
extrem belastbare Stahlschweißkonstruktion rutschsichere Ladefläche aus hochwertigem Multiplexholz, wasserfest verleimt nach DIN EN 314-2 erweiterbar mit Deichsel, Kupplung und zentraler Feststellbremse max. Traglast bei gleichmäßiger Verteilung: 2200 kg Lackierung: Pulverbeschichtung standardmäßig im Farbton RAL 5010, Enzianblau, 9 weitere Farben ohne Mehrpreis
Weitere Informationen:
Traglast:
2200 Kilogramm
Anlieferung:
fertig montiert
Ausführung (Bezeichnung):
mit 2 Stirnwänden
Anzahl Bockrollen:
2 Stück
Durchmesser Bockrollen:
200 Millimeter
Breite Bockrollen:
50 Millimeter
Felge Bockrollen:
Aluminium
Lauffläche Bockrollen:
Polyurethan
Lagerung Bockrollen:
Kugellager
Spurfreie Bereifung Bockrollen?:
1
Bordkantentyp:
keine Bordkante
Gesamtbreite:
800 Millimeter
Gesamthöhe:
1050 Millimeter
Ladefläche (Art):
Multiplexholz mit Oberflächenvergütung
Ladeflächenbreite:
800 Millimeter
Ladeflächenlänge:
1600 Millimeter
Gesamtlänge:
1900 Millimeter
Anzahl Lenkrollen:
2 Stück
Feststeller Lenkrollen:
Totalfeststeller gem. EN 1757-3
Durchmesser Lenkrollen:
200 Millimeter
Breite Lenkrollen:
50 Millimeter
Felge Lenkrollen:
Aluminium
Lauffläche Lenkrollen:
Polyurethan
Lagerung Lenkrollen:
Kugellager
Spurfreie Bereifung Lenkrollen?:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,10*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,13*
€ 915,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,10*
€ 896,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.