Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück, 90°, innen/außen, G 1/4, Druck 16 bar, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-194108
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     WST14MS90IA
EAN/GTIN:
     4047322681902
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Messingfittings
Winkelstück, 90°, innen/außen, G 1/4, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 120 °C, Messing blank
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Gewinde:
G 1/4
L1:
27,5 mm
L2:
24,5 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.