| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159509 Herst.-Nr.: GEM1612LST EAN/GTIN: 4047322641395 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, M16x1,5 a., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, SW1 22, SW2 22, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | M16x1,5 | Rohr-Außen-Ø: | 12 mm | L1: | 39,0 mm | L2: | 12,0 mm | SW 1: | 22 mm | SW 2: | 22 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |