Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagvent., G1a., Rohr-AØ 28mm, PN max. 100, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159473
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RSV128LST
EAN/GTIN:
     4047322641036
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, G 1 a., Gew.-Schneidring, Rohr-Außen-Ø28, PN max.100, SW1 41, SW2 55, SW3 50, Stahl verz.,Öff.-Druck:0,8-1,2bar Rückschlagventil, Durchflussrichtung Gewinde zum Schneidring, Außengewinde zylindrisch, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
G 1
Rohr-Außen-Ø:
28 mm
L1:
79,5 mm
SW 1:
41 mm
SW 2:
55 mm
SW 3:
50 mm
PN:
100 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, Schneidring, Zinkrohr, riegler rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil stahl, Rückschlagventile, Ventil, Ventile, Muttern, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 18 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.