Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil, Rohr-AØ 12mm, PN max. 250, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-159405
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RSV12LST
EAN/GTIN:
     4047322640671
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil, Rohr-Außen-Ø 12, PN max. 250, SW1 22, SW2 30, SW3 27, Stahl verzinktRückschlagventil, mit beidseitigem Rohranschluss, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
12 mm
L1:
72,5 mm
SW 1:
22 mm
SW 2:
30 mm
SW 3:
27 mm
PN:
250 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, Zinkrohr, riegler rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil stahl, Rückschlagventile, Ventil, Ventile, Muttern, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.