| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159138 Herst.-Nr.: GAV1215LST EAN/GTIN: 4047322638005 |
| | |
|
| | |
| Gerade Aufschraubverschraubung, G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø 15, PN max. 315 bar, SW1 27, SW2 27, Stahl verzinktGerade Aufschraubverschraubung, zylindrisches Gewinde, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | G 1/2 | Rohr-Außen-Ø: | 15 mm | L1: | 46,0 mm | SW 1: | 27 mm | SW 2: | 27 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Zinkrohr, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung 1/2", gewinde aufschraubverbindung, Gerade Aufschraubverschraubung, Aufschraubverschraubung, Aufschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |