| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159113 Herst.-Nr.: GAVM106LST EAN/GTIN: 4047322637756 |
| | |
|
| | |
| Gerade Aufschraubverschraubung, M10x1,0 i., Rohr-Außen-Ø 6, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 14, Stahl verzinktGerade Aufschraubverschraubung, metrisches Gewinde, leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | M10x1,0 | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm | L1: | 34,0 mm | SW 1: | 14 mm | SW 2: | 14 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Zinkrohr, riegler gerade einschraubverschraubung, gewinde aufschraubverbindung, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Aufschraubverschraubung, Aufschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |