| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-159040 Herst.-Nr.: ELAV6LST EAN/GTIN: 4047322637039 |
| | |
|
| | |
| Einst. L-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M12x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm | L1: | 26,0 mm | L2: | 52,0 mm | SW 1: | 14 mm | SW 2: | 12 mm | Mutter-Innengewinde: | M12x1,5 | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Zinkrohr, riegler winkel-einschraubverschraubung, anschlussverschraubung, anschlussverschraubung riegler, Einstellbare L-Anschlussverschraubung, L-Anschlussverschraubung, Einstellbare Anschlussverschraubung, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, T-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |