| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-158969 Herst.-Nr.: EWVM2012SST EAN/GTIN: 4047322636322 |
| | |
|
| | |
| Einstellbare Winkel-Verschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M20x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 630 bar, Stahl verz. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 12 mm | L1: | 38,0 mm | L2: | 31,0 mm | SW 1: | 24 mm | SW 2: | 17 mm | Mutter-Innengewinde: | M20x1,5 | PN: | 630 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Einstellbare Winkel Verschraubung, Winkel Verschraubung, Einstellbare Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen, Winkel-Verschraubungen |
| | |
| |