Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst.-Ger.-Einschraubvers., M14x1,5a., Rohr-AØ8mm, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158914
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     EGEM148SSTKEG
EAN/GTIN:
     4047322635769
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, Dichtkegel, M14x1,5 a., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN 630, SW1 19, SW2 19, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
M14x1,5
Rohr-Außen-Ø:
8 mm
L1:
41,5 mm
L2:
12,0 mm
SW 1:
19 mm
SW 2:
19 mm
Mutter-Innengewinde:
M16x1,5
PN:
630 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, Einstellbare gerade Verschraubungen, Gerade Verschraubungen, Verschraubungen, Einstellbare Verschraubungen, Schneidring-Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.