Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschl.-Kupplung-Set, Sicherheitskuppl., PA, ø 12x9, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-158149
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SP121000PADSK
EAN/GTIN:
     4047322633017
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluft-Sicherheitskupplung
Spiralschlauch-Kupplung-Set, Sicherheitskupplung NW 7,4, Polyamid, Schlauch-ø 12x9, PN bei 23 °C max. 12 bar, Länge 10,0 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
12 bar
Schlauch-Ø:
12x9 mm
Spiral-Ø außen:
122 mm
Windungen:
34
Arbeitslänge max.:
10,0 m
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.