Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Druckregler für Trinkwasser, ohne Entlüftung, G 1/4, 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-150640
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     639.03-T
EAN/GTIN:
     4047322588454
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil riegler r1/4
Inline-Druckregler für Trinkwasser, ohne Entlüftung, G 1/4, SW 17, Arbeitsdruck (voreingestellt) 3 bar, PN max. 10 barDieser Trinkwasser-Regler reduziert den Eingangsdruck auf einen fest eingestellten Ausgangsdruck, der werksseitig eingestellt ist und nicht verändert werden kann. Somit ist der Druckregler manipulationssicher.Durch den konstanten Ausgangsdruck werden Druckschwankungen im System verhindert und die nachfolgenden Geräte und Komponenten der Trinkwasserleitung geschützt.Der Druckregler entspricht den Trinkwasserrichtlinien FDA, EU und DIN 50930-6 und kann im Trinkwasserbereich, in der Lebensmittelindustrie und der Medizintechnik eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Temperaturbereich min.:
4 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Gehäuse:
GV-5 FWA
Dichtmaterial:
FPM
Betriebsdruck max.:
10 bar
Durchfluss:
4 l/min
Arbeitsdruck (voreingestellt):
3 bar
Innenteile:
Edelstahl DIN 1.4404 / AISI 316L
A:
34,0 mm
B:
52,0 mm
Serie:
inline
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar und Druckabfall ∆<sub>p </sub>= 0
SW:
17 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Inline-Druckregler, Inline-Druckregler für Trinkwasser, Druckregler für Druckluftwerkzeuge, Filterdruckminderer für Trinkwasser, Inline-Trinkwasserdruckregler, Trinkwasserdruckminderer, Trinkwasserdruckregler, Wartungsgeräte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.