| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-141730 Herst.-Nr.: 426.52-NPT EAN/GTIN: 4047322569514 |
| | |
|
| | |
| Nippel für Schwenk- und Dreh-Sicherheitskupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl, NPT 3/8 IG, max. 25 bar, Temp. -20 °C bis 100 °C Weitere Informationen: | | NW: | 11 | Anschluss: | NPT 3/8 IG | Länge: | 65,0 mm | SW: | 24 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| | |
| ... > Einstecktüllen und Nippel NW 11, ISO 6150 C, Stahl > Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl > Nippel für Kuppl. NW 11, ISO 6150 C, Innengewinde... > Einstecktüllen und Nippel NW 11, ISO 6150 C, Stahl > Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl > Nippel für Kuppl. NW 11, ISO 6150 C, Innengewinde | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, druckluft-sicherheitskupplung innengewinde, Nippel, Nippel für Kupplungen, Schlauchkupplungen |
| | |
| |