Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn, Feineinstellung, Messing vernickelt/blank, Rp 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-138878
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     335.109
EAN/GTIN:
     4047322527613
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn, Feineinstellung, trinkwassergeeignet, Messing vern./blank, Betriebstemp. -15°C bis 120°C, Rp 2, DN 50, PN max. 40 barMessingkugelhahn der Standardbaureihe mit Feineinstellung.Anders als beim klassischen Standardkugelhahn (Auf / Zu-Funktion), ermöglicht dieses Modell über eine entsprechende Spindeltechnik das fein dosierte Öffnen bzw. Schließen einer Leitung. Somit ist eine präzise Regulierung des Durchflusses gewährleistet und Druckstöße können vermieden werden. Eine Skala auf dem Handrad zeigt die Kugelstellung an.Der Hahn ist aus bleireduziertem Messing gefertigt und im Inneren in messingblanker Ausführung. Somit kann der Hahn bedenkenlos für die Verwendung mit Trinkwasser eingesetzt werden. Er entspricht der europäischen Norm EN 13828 und dem Arbeitspapier DVGW W 570.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Gehäuse:
Messing vernickelt (außen), Messing blank (innen)
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE / NBR
DVGW-Zulassung:
DIN EN 13828:2003-12, DVGW W 570
Gewindematerial:
Messing blank
Handrad:
Kunststoff
Gewinde:
Rp 2
DN:
50
Gewindenorm:
Gewinde nach ISO 7/1
L:
127,4 mm
A:
129,6 mm
B:
128,8 mm
PN:
40 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Trinkwasserkugelhahn, messingkugelhahn dn050 pn040, messing kugelhahn, riegler messing kugelhahn, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, KTW-Kugelhähne, Kugelhähne für Trinkwasser, Trinkwasser-Kugelhähne, Wasserkugelhähne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
350.7708
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.