Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Schlauch-ø 10x7, Länge 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-136364
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     97.10-100
EAN/GTIN:
     4047322504331
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar, Schlauch-ø 10x7, Länge 100 mKunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt W270, KTW, NSF und WRAS.LLDPE/LDPE-Rohre sind für Trinkwasseranwendungen (Kaltwasser) mit einem maximalen Chlorgehalt von 4 parts per million (ppm) geeignet. Warmwasser über 20 °C und / oder Druckbelastungen über dem angegebenen Maximum reduzieren die Lebensdauer dieses Materials. Ebenfalls sollte eine direkte Einstrahlung von Sonnenlicht vermieden werden.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Material:
LLDPE
Farbe:
schwarz
Schlauch-Ø innen:
7 mm
Schlauch-Ø außen:
10 mm
Rollenlänge:
100 m
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PEX Rohr, Trinkwasserschlauch, Wasserschlauch, kunststoffrohr schwarz, wasserschlauch, Druckluftleitungssystem, Pneumatikschläuche, Schläuche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.