Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Schlauch-ø 6x4, Länge 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-136362
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     97.06-100
EAN/GTIN:
     4047322504300
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 15 bar, Schlauch-ø 6x4, Länge 100 mKunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt W270, KTW, NSF und WRAS.LLDPE/LDPE-Rohre sind für Trinkwasseranwendungen (Kaltwasser) mit einem maximalen Chlorgehalt von 4 parts per million (ppm) geeignet. Warmwasser über 20 °C und / oder Druckbelastungen über dem angegebenen Maximum reduzieren die Lebensdauer dieses Materials. Ebenfalls sollte eine direkte Einstrahlung von Sonnenlicht vermieden werden.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Material:
LLDPE
Farbe:
schwarz
Schlauch-Ø innen:
4 mm
Schlauch-Ø außen:
6 mm
Rollenlänge:
100 m
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PEX Rohr, Trinkwasserschlauch, Wasserschlauch, kunststoffrohr schwarz, wasserschlauch, Druckluftleitungssystem, Pneumatikschläuche, Schläuche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.