Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-135354
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     397.04
EAN/GTIN:
     4047322496209
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 3/4, DN 20, Betriebstemperatur -20° bis 180 °C, PN max. 63 bar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss:
ca. 7,5 mm
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Gehäuse:
Edelstahl 1.4408
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung:
PTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung:
PTFE
Handhebel:
Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebsdruck:
max. 63 bar (temperaturabhängig)
Gewinde:
G 3/4
DN:
20
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
A:
105,0 mm
B:
59,0 mm
L:
80,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, dn20 pn63 kugelhahn, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn pn63, Edelstahlkugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
398.05
ab € 30,94*
Ähnlich
Riegler
3395.04
ab € 19,86*
Ähnlich
Riegler
3390.04
ab € 37,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.