Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »multifix«, PC-Beh., Schutzkorb, BG 4, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133124
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     CL 45 S-10
EAN/GTIN:
     4047322476133
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schutzkorb
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungseinheit 2-tlg. »multifix«, PC-Behälter und Schutzkorb, BG 4, G 1, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
4
Eingangsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Eigenluftverbrauch max.:
1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Durchfluss:
12000 l/min
DN:
25
Eigenluftverbrauch:
Ja
Gehäuse:
Alu-Druckguss
Tropfaufsatz:
PA
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
170,0 mm
B:
315,0 mm
C:
125,0 mm
D:
190,0 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit riegler 1", schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, multifix, Wartungsgeräte, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, MULTIFIX, Wartungseinheit 2-teilig, Wartungseinheit zweiteilig, Wartungseinheit mit PC-Behälter, Wartungseinheit mit Schutzkorb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 45
ab € 8,78*
Zubehör
Riegler
KP 45
ab € 5,18*
Zubehör
Riegler
MS 45 FS
ab € 29,33*
Zubehör
Riegler
MS 45 FS-A
ab € 54,73*
Zubehör
Riegler
MS 45 NS
ab € 29,52*
Zubehör
Riegler
KSS 45 F-HA
ab € 10,43*
Zubehör
Riegler
KSS 45 F-A
ab € 35,93*
Zubehör
Riegler
KSS 45 NS
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.