Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Kunstst., o. Düse, ob. anschließb., Nippel NW 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129366
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     BPKRODOANW72
EAN/GTIN:
     4047322730310
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, ohne Düse, oben anschließbar, PN max. 12 bar, Nippel NW 7,2Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Pistolenkörper:
Polypropylen (PP)
Handhebel:
Polyamid mit Glasfaser (PA6 GF30)
Düse:
M12x1,25
Anschlussart:
Nippel NW 7,2
Düsenart:
Ohne Düse
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,94*
Zubehör
Riegler
106/6
ab € 1,82*
Zubehör
Riegler
107/6
ab € 6,48*
Zubehör
Riegler
22.101
ab € 19,38*
Zubehör
Riegler
22.102
ab € 19,42*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,47*
Zubehör
Riegler
22.403
ab € 38,27*
Zubehör
Riegler
22.401
ab € 33,61*
Zubehör
Riegler
22.402
ab € 41,12*
Zubehör
Riegler
22.208
ab € 6,01*
Zubehör
Riegler
22.201
ab € 16,36*
Zubehör
Riegler
22.206
ab € 8,18*
Zubehör
Riegler
22.202-2
ab € 20,25*
Zubehör
Riegler
22.203
ab € 10,82*
Zubehör
Riegler
22.205
ab € 7,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.