Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Kunstst., o. Düse, ob. anschließb., G 1/4 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129365
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     BPKRODOAG14
EAN/GTIN:
     4047322730303
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, ohne Düse, oben anschließbar, PN max. 12 bar, G 1/4 IGZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Pistolenkörper:
Polypropylen (PP)
Handhebel:
Polyamid mit Glasfaser (PA6 GF30)
Düse:
M12x1,25
Anschlussart:
G 1/4 IG
Düsenart:
Ohne Düse
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,91*
Zubehör
Riegler
106/6
ab € 1,81*
Zubehör
Riegler
107/6
ab € 6,54*
Zubehör
Riegler
22.101
ab € 19,31*
Zubehör
Riegler
22.102
ab € 19,44*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,47*
Zubehör
Riegler
22.403
ab € 37,47*
Zubehör
Riegler
22.401
ab € 33,46*
Zubehör
Riegler
22.402
ab € 41,04*
Zubehör
Riegler
22.208
ab € 6,00*
Zubehör
Riegler
22.201
ab € 16,41*
Zubehör
Riegler
22.206
ab € 8,23*
Zubehör
Riegler
22.202-2
ab € 20,24*
Zubehör
Riegler
22.203
ab € 10,67*
Zubehör
Riegler
22.205
ab € 7,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.