Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenstopfen für Mehrfach-Grundplatte Typ 520, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-129153
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     520.14-Z
EAN/GTIN:
     4047322728133
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Einzelgrundplatte Pneumatik
Grundplatte Pneumatik
Reihengrundplatte Pneumatik
einzelgrundplatte pneumatik
Zwischenstopfen (Kanalteiler) für Mehrfach-Grundplatte Typ 520, G 1/4, für den Einsatz von Wegeventilen Grundplatten aus Leichtmetalllegierung für 2 - 10 Ventilpositionen.Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Zwischenstopfen für Mehrfach-Grundplatte, G 1/4
für Ventile Anschluss:
G 1/4
Material:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Stopfen, Zwischenstopfen, Zwischenstopfen für Mehrfach-Grundplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.