Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil, Abluft, G 3/8, Steckverbindung 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-116834
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     340.038-10-D
EAN/GTIN:
     4047322716406
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
Rändelschraube (ohne Norm)
riegler drosselrückschlagventil
Drosselrückschlagventil, Abluft (C), Rändelschraube, G 3/8, Steckverbindung 10, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Dichtmaterial:
NBR
Gewinde:
G 3/8
für Schlauch:
10 mm
B:
63,5 mm
C:
29,0 mm
SW:
14 mm
Ausführung:
regulierbar mit Rändelschraube
Grundkörper:
Messing vernickelt
Silikonfrei:
Ja
Funktion:
Abluftdrosselung (C)
Anschlussart:
Anschluss Steckverbindung
Bauweise:
drehbar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: pneumatik drosselrückschlagventil, Geschwindigkeitsregulierventile
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.