Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeven elektrop. »3V«, bista., G 1/4, 230 V, 50 Hz, 850l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-116120
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.1503
EAN/GTIN:
     4047322310413
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, bistabil, G 1/4, 230 V, 50 Hz, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 850l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400
Schutzart:
IP 65
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
3/2
Betätigung:
bistabil
Spannung:
230 V, 50 Hz
Durchfluss:
850 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/4
BG:
200
Symbol:
34
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 3/2-Wegeventil, Wegeventil 3/2, elektropneumatische Ventile, elektropneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
5510.02-14
ab € 6,90*
Zubehör
Riegler
5510.03-14
ab € 10,36*
Zubehör
Riegler
5510.04-14
ab € 13,73*
Zubehör
Riegler
5510.05-14
ab € 17,24*
Zubehör
Riegler
5510.06-14
ab € 20,58*
Zubehör
Riegler
5510.07-14
ab € 24,19*
Zubehör
Riegler
5510.08-14
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.