Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, mechanisch betätigt, »M3«, Stössel, NC, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-115952
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     511.1000
EAN/GTIN:
     4047322309172
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
3/2-Wegeventil, mechanisch betätigt, »M3«, Stössel, NC, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C3/2-Wegeventile- mechanisch betätigt -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
3/2 NC
Durchfluss:
450 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/8
Symbol:
1
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, riegler 3/2 wegeventil mechanisch, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2-Wegeventil, Wegeventil 3/2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.