| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-115716 Herst.-Nr.: 334.07-E EAN/GTIN: 4047322074278 |
| | |
|
| | |
| Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, Messing vernickelt, IG/IG, G 1 1/4, DN 32, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, PN max 25 barÄußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 120 °C | Betriebsdruck max.: | 25 bar | Gewinde: | G 1 1/4 | Kugel: | Messing vernickelt | Kugeldichtung: | PTFE | Spindelabdichtung: | NBR | Handhebel: | Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug | Gewindenorm: | G-Gewinde nach DIN EN ISO 288-1 | Gewindematerial: | Messing vernickelt | Gehäuse: | Messing vernickelt | DN: | 32 | L: | 73,0 mm | A: | 118,0 mm | B: | 58,0 mm | C Ø: | 30,0 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn messing innengewinde, gas kugelhahn, riegler messing kugelhahn, Absperrhähne |
| | |
| |